Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ÖSSZEKÖTŐ 2KAPOCS 35 MM 2 SX038260 - 8WA1828

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÖSSZEKÖTŐ  2KAPOCS 35 MM 2 SX038260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 35 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038260

Gyártói cikkszám

8WA1828

Gyártói típuskód

8WA1828

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

35 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

125 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Nem

ÖSSZEKÖTŐ 2KAPOCS 35 MM 2