Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ÖSSZEKÖTŐ 3KAPOCS 16 MM 2 SX038264 - 8WA1845

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÖSSZEKÖTŐ  3KAPOCS  16 MM 2 SX038264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 3

  • Raszterméret - 16 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038264

Gyártói cikkszám

8WA1845

Gyártói típuskód

8WA1845

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

3

Raszterméret:

16 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

76 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Nem

ÖSSZEKÖTŐ 3KAPOCS 16 MM 2