Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ÖSSZEKÖTŐ 3KAPOCS 2, 5 MM 2 SX038282 - 8WA1896

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÖSSZEKÖTŐ  3KAPOCS  2, 5 MM 2 SX038282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 3

  • Raszterméret - 2.5 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038282

Gyártói cikkszám

8WA1896

Gyártói típuskód

8WA1896

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

3

Raszterméret:

2.5 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Nem

ÖSSZEKÖTŐ 3KAPOCS 2, 5 MM 2