Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ÖSSZEKÖTŐ 4KAPOCS 4 MM 2 SX038268 - 8WA1852

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÖSSZEKÖTŐ  4KAPOCS 4 MM 2 SX038268

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 4

  • Raszterméret - 4 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038268

Gyártói cikkszám

8WA1852

Gyártói típuskód

8WA1852

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

4

Raszterméret:

4 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

32 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Nem

ÖSSZEKÖTŐ 4KAPOCS 4 MM 2