Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OUT.C.DEV. 110VDC,0.7-1.25XUS,1CO,SPRING IP20 SX024790 - 3RQ3018-2AN08-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OUT.C.DEV. 110VDC,0.7-1.25XUS,1CO,SPRING IP20 SX024790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024790

Gyártói cikkszám

3RQ3018-2AN08-0AA0

Gyártói típuskód

3RQ3018-2AN08-0AA0

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

kimeneti csatoló relécsatoló, 1 váltóérintkező 110 V DC működési tartomány 0,7 - 1,25 x US szélesség 6,2 mm rugó típusú kapocs (betolható) hőáram 6 A (lásd a leértékelési karakterisztikát) Csatolórelék relékimenettel (nem dugaszolható) SIRIUS 3RQ3 az elek