SIEMENS - OUT.C.DEV.,24VAC/DC,0.7-1.25XUS,1CO SPR. IP20 SX024789 - 3RQ3018-2AM08-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024789
Gyártói cikkszám
3RQ3018-2AM08-0AA0
Gyártói típuskód
3RQ3018-2AM08-0AA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
93 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
72.5 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
-99999
Záróérintkezők száma:
-99999
- 1 CO relé
- 24 V DC működési tartomány
- 0,7 és 1,25 x US tokozás szélessége 6,2 mm
- Rugós terminál (betolható)
- Hőáram 6 A (lásd a leértékelési karakterisztikát)
- Kapcsolóreléként relé kimenettel, félvezető kimenettel vagy dugaszolható relével
- Különböző üzemi feszültségekkel és kimeneti áramokkal
- Kemény aranyozott érintkezők
- Kézi/automatikus átkapcsolás
- Gyors és hibamentes vezetékezés az összes potenciál konzisztens áthidalási lehetőségeinek köszönhetően
- Számos feliratozási terület a terminálok és eszközök azonosítására
- Szabványosított tartozékok, mint például a csatlakozó fésűk, felcsatolható címkék vagy galvanikus szigetelőlapok
- Egyszerűsített kiválasztás és raktározás
- SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz
Kimeneti csatoló relécsatoló
A SIRIUS 3RQ3 kimeneti csatoló relécsatoló az elektromos leválasztáshoz és a jel beállításához az I/O vezérlés között, rendkívül keskeny és kompakt kialakítással.