Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OUT. COUP. DEV. 110-230VAC,1NO SC OUT 3A IP20 SX024811 - 3RQ3053-2SG30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OUT. COUP. DEV. 110-230VAC,1NO SC OUT 3A IP20 SX024811

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024811

Gyártói cikkszám

3RQ3053-2SG30

Gyártói típuskód

3RQ3053-2SG30

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72.5 mm

Váltóérintkezők száma:

-99999

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

1

Kimeneti csatoló Optocsatoló 1 NO tranzisztor, 110-230 V AC/DC Kimenet max. 30 V DC, 3 A rövidzárlatmentes Házszélesség 6,2 mm Rugós csatlakozó (betolható) Hőáram 3A Kapcsolórelék félvezető kimenettel (nem dugaszolható) SIRIUS 3RQ3 elektromos leválasztásh