Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OUTP. COUP. DEV.,24VAC/DC,1CO,HTV SPRING IP20 SX024786 - 3RQ3018-2AB01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OUTP. COUP. DEV.,24VAC/DC,1CO,HTV SPRING IP20 SX024786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024786

Gyártói cikkszám

3RQ3018-2AB01

Gyártói típuskód

3RQ3018-2AB01

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

    Kimeneti csatoló 1 váltóérintkező kemény aranyozott 24 V AC/DC

    A SIRIUS 3RQ3 kimeneti csatoló célja az elektromos leválasztás, erősítés és jelbeállítás a vezérlő és az I/O között, rendkívül keskeny és kompakt kialakítással.

    Műszaki részletek:

    • Ház szélessége: 6,2 mm
    • Hőáram: 6A
    • Csatlakozó: Rugós (betolható)
    • Relé kimenet: Kapcsolóreléként, félvezető kimenettel vagy dugaszolható relével
    • Üzemi feszültségek: Különböző üzemi feszültségekkel
    • Kimeneti áramok: Különböző kimeneti áramokkal
    • Érintkezők: Kemény aranyozott érintkezők

    Vásárlói előnyök:

    • Gyors és hibamentes vezetékezés az összes potenciál konzisztens áthidalási lehetőségeinek köszönhetően.
    • Számos feliratozási terület a terminálok és eszközök azonosítására.
    • Szabványosított tartozékok, mint például csatlakozó fésűk, felcsatolható címkék vagy galvanikus szigetelőlapok, leegyszerűsítik a kiválasztást és a raktározást.
    • A SIRIUS relék széles választéka minden alkalmazáshoz megfelel.