Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OUTP.COUP.DEV. 24VDC,1NO SC OUT,5A,M-0-A IP20 SX024814 - 3RQ3065-2SM30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OUTP.COUP.DEV. 24VDC,1NO SC OUT,5A,M-0-A IP20 SX024814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 11-30 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024814

Gyártói cikkszám

3RQ3065-2SM30

Gyártói típuskód

3RQ3065-2SM30

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

11-30 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

75 mm

Váltóérintkezők száma:

-99999

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

1

Kimeneti csatoló Optocsatoló 1 NO, tranzisztor, 24 V DC Kimenet max. 30 V DC, 5 A rövidzárlatbiztos M-0-A kapcsolóval Rugós terminál (betolható) Teljes szélesség 6,2 mm Hőáram 5A Csatolórelék félvezető kimenettel (nem dugaszolható) SIRIUS 3RQ3 elektromos