Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OUTPUT COUP. DEV. 230VAC/DC,1 CO CONTACT IP20 SX024785 - 3RQ3018-1AF00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OUTPUT COUP. DEV. 230VAC/DC,1 CO CONTACT IP20 SX024785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024785

Gyártói cikkszám

3RQ3018-1AF00

Gyártói típuskód

3RQ3018-1AF00

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

    Kimeneti csatoló Relécsatoló, 1 váltóérintkező 230 V AC/DC

    A Kimeneti csatoló Relécsatoló egy nagyon keskeny és kompakt eszköz, amely a vezérlő és az I/O között elektromos leválasztást, erősítést és jelbeállítást biztosít.

    Műszaki részletek:

    • Teljes szélesség: 6,2 mm
    • Csavaros kapocs
    • Hőáram: 6A
    • Kapcsolórelék relé kimenettel (nem dugaszolható)
    • Számos feliratozási terület a terminálok és eszközök azonosítására
    • Különböző üzemi feszültségek és kimeneti áramok
    • Kemény aranyozott érintkezők
    • Kézi/automatikus átkapcsolás lehetősége
    • Szabványosított tartozékok, mint például csatlakozó fésűk és felcsatolható címkék

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és hibamentes vezetékezés az összes potenciál konzisztens áthidalási lehetőségeinek köszönhetően
    • Egyszerű kiválasztás és raktározás a szabványosított tartozékok révén
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SIRIUS relék tartományának köszönhetően