Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OUTPUT COUP. DEV. 230VAC/DC,1 CO, SPRING IP20 SX024788 - 3RQ3018-2AF00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OUTPUT COUP. DEV. 230VAC/DC,1 CO, SPRING IP20 SX024788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024788

Gyártói cikkszám

3RQ3018-2AF00

Gyártói típuskód

3RQ3018-2AF00

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

    Kimeneti csatoló Relécsatoló, 1 váltóérintkező 230 V AC/DC

    A kimeneti csatoló célja a vezérlő és az I/O közötti elektromos leválasztás, erősítés és jelbeállítás biztosítása.

    Műszaki részletek:

    • Teljes szélesség: 6,2 mm
    • Hőáram: 6A
    • Rugós kapocs (betolható)
    • Csatlakozórelék relé kimenettel (nem dugaszolható)
    • Különböző üzemi feszültségek és kimeneti áramok
    • Kemény aranyozott érintkezők
    • Kézi/automatikus átkapcsolás lehetősége
    • Szabványosított tartozékok, mint például csatlakozó fésűk és felcsatolható címkék

    Ügyfél előnyök:

    • Nagyon keskeny és kompakt kialakítás
    • Gyors és hibamentes vezetékezés az összes potenciál konzisztens áthidalási lehetőségeinek köszönhetően
    • Számos feliratozási terület a terminálok és eszközök azonosítására
    • Egyszerűsített kiválasztás és raktározás a szabványosított tartozékok révén
    • SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz