Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OUTPUT COUP. DEV., 24VDC/1NO SC OUT, 2A IP20 SX024804 - 3RQ3052-1SM30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OUTPUT COUP. DEV., 24VDC/1NO SC OUT, 2A IP20 SX024804

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 11-30 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024804

Gyártói cikkszám

3RQ3052-1SM30

Gyártói típuskód

3RQ3052-1SM30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

11-30 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72.5 mm

Váltóérintkezők száma:

-99999

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

1

    Kimeneti csatoló Optocsatoló 1 NO

    A SIRIUS 3RQ3 egy nagyon keskeny és kompakt optocsatoló, amely a vezérlő és az I/O közötti elektromos leválasztáshoz, erősítéshez és jelbeállításhoz készült.

    Műszaki részletek:

    • Tranzisztor, 24 V DC kimenet max. 30 V DC
    • Maximális áram: 2 A
    • Rövidzárlatbiztos csavaros kapocs
    • Teljes szélesség: 6,2 mm
    • Hőáram: 2A
    • Csatolórelék félvezető kimenettel (nem dugaszolható)

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és hibamentes vezetékezés az összes potenciál konzisztens áthidalási lehetőségeinek köszönhetően
    • Számos feliratozási terület a terminálok és eszközök azonosítására
    • Szabványosított tartozékok egyszerűsítik a kiválasztást és a raktározást
    • Különböző üzemi feszültségek és kimeneti áramok elérhetősége
    • Kemény aranyozott érintkezők és kézi/automatikus átkapcsolás lehetősége