Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OUTPUT COUP. DEVICE,24VDC,1NO SC OUT 5A IP20 SX024812 - 3RQ3055-1SM30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OUTPUT COUP. DEVICE,24VDC,1NO SC OUT 5A IP20 SX024812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 11-30 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024812

Gyártói cikkszám

3RQ3055-1SM30

Gyártói típuskód

3RQ3055-1SM30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

11-30 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

5 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72.5 mm

Váltóérintkezők száma:

-99999

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

1

    Kimeneti csatoló Optocsatoló 1 S

    A SIRIUS 3RQ3 kimeneti csatoló egy nagyon keskeny és kompakt megoldás a vezérlő és az I/O közötti elektromos leválasztáshoz, erősítéshez és jelbeállításhoz.

    Műszaki részletek:

    • Tranzisztor, 24 V DC kimenet max. 30 V DC, 5 A
    • Rövidzárlatmentes
    • Csavaros kapocs
    • Teljes szélesség: 6,2 mm
    • Hőáram: 5 A
    • Csatolórelék félvezető kimenettel (nem dugaszolható)

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és hibamentes vezetékezés az összes potenciál konzisztens áthidalási lehetőségeinek köszönhetően
    • Számos feliratozási terület a terminálok és eszközök azonosítására
    • Szabványosított tartozékok egyszerűsítik a kiválasztást és a raktározást
    • Különböző üzemi feszültségek és kimeneti áramok elérhetősége
    • Kemény aranyozott érintkezők és kézi/automatikus átkapcsolás lehetősége