SIEMENS - OUTPUT REGULATOR IP20 SX023288 - 3RF2920-0HA13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 110-230 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023288
Gyártói cikkszám
3RF2920-0HA13
Gyártói típuskód
3RF2920-0HA13
Névleges feszültség Ue:
110-230 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kijelzővel:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
20 A
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem