Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OUTPUT REGULATOR IP20 SX023300 - 3RF2950-0HA13

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OUTPUT REGULATOR IP20 SX023300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 110-230 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023300

Gyártói cikkszám

3RF2950-0HA13

Gyártói típuskód

3RF2950-0HA13

Névleges feszültség Ue:

110-230 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

50 A

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

teljesítményszabályozó áramtartomány 50 A / 40 °C 110 … 230 V 24 V AC/DC félvezető reléhez / kontaktorhoz Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.