SIEMENS - OVERLOAD RELAY 50...200 A SX022816 - 3RB2056-1FF2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 50-200 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022816
Gyártói cikkszám
3RB2056-1FF2
Gyártói típuskód
3RB2056-1FF2
Beállítható áramtartomány:
50-200 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: gyűjtősín csatlakozás
- Segédáramkör: Rugós kapocs
- Kézi-Automatikus-Reset
- Széles árambeállítási tartományok
- Különféle kioldási jellemzők
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX)
- Csavaros vagy rugós kapcsok a gyors csatlakoztatáshoz
- Önálló telepítés lehetősége
- Tartozékok illeszkedése minden mérethez S6-tól S12-ig
- Hatékony védelem a túlterhelés ellen
- Energiatakarékos működés alacsony hőveszteséggel
- Egyszerű és karbantartást nem igénylő telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a különböző ipari környezetekben
Túlterhelési relé 50...200 A motorvédelemhez S6 méret, 10E osztály
A SIRIUS 3RB2 szilárdtest-túlterhelési relé a terhelések inverz idejű, késleltetett védelmét biztosítja normál és erős indítási fázis túlterhelés vagy meghibásodás esetén.