SIEMENS - OVERLOAD RELAY 50...200 A SX022818 - 3RB2056-2FC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 50-200 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022818
Gyártói cikkszám
3RB2056-2FC2
Gyártói típuskód
3RB2056-2FC2
Beállítható áramtartomány:
50-200 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
20-as osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
1000-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: gyűjtősín csatlakozás
- Segédáramkör: Csavaros kapocs
- Kézi-Automatikus-Reset
- Széles árambeállítási tartományok
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX)
- Csavaros vagy rugós kapcsok
- Önálló telepítés lehetősége
- Tartozékok illeszkedése minden mérethez S6-tól S12-ig
- Könnyű és karbantartást nem igénylő csatlakoztatás
- Energiatakarékos működés
- Csökkenti a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Mindig naprakész megoldások
Túlterhelési relé 50...200 A motorvédelemhez S6 méret, 20E osztály
A SIRIUS 3RB2 szilárdtest-túlterhelési relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmét biztosítja normál és erős indítási fázisok túlterhelése ellen.