Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OVERLOAD RELAY 50...200 A SX022819 - 3RB2056-2FF2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OVERLOAD RELAY 50...200 A SX022819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 50-200 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022819

Gyártói cikkszám

3RB2056-2FF2

Gyártói típuskód

3RB2056-2FF2

Beállítható áramtartomány:

50-200 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

1000-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Kioldási osztály:

20-as osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

1000-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Reset-funkció bemenet:

Nem

Túlterhelési relé 50...200 A motorvédelemhez S6 méret, 20E osztály Kontaktor felszerelése/önálló telepítés Fő áramkör: gyűjtősín csatlakozás Segédáramkör: Rugós kapocs Kézi-Automatikus-Reset SIRIUS 3RB2 szilárdtest-túlterhelési relé inverz idejű késleltet