Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OVERLOAD RELAY 55...250 A SX022821 - 3RB2066-1GC2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OVERLOAD RELAY 55...250 A SX022821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 55-250 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022821

Gyártói cikkszám

3RB2066-1GC2

Gyártói típuskód

3RB2066-1GC2

Beállítható áramtartomány:

55-250 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

1000-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

1000-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Reset-funkció bemenet:

Nem

    Túlterhelési relé 55...250 A motorvédelemhez S10/S12 méret

    A SIRIUS 3RB2 szilárdtest-túlterhelési relé biztosítja a motorok védelmét a túlterhelés és fázishiba ellen, energiatakarékos megoldásokat kínálva.

    Technikai részletek:

    • Fő áramkör: gyűjtősín csatlakozás
    • Segédáramkör: csavaros kapocs
    • Kézi-automatikus-visszaállítás
    • Árambeállítási tartomány: 55...250 A
    • Különböző kioldási jellemzők
    • Alacsony hőveszteség
    • Globális jóváhagyások: IEC, UL/CSA, ATEX
    • Telepítési lehetőségek: csavaros vagy rugós kapcsok
    • Kompatibilis S6-tól S12-ig terjedő méretekkel

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a motorok számára a túlterhelés és fázishiba ellen
    • Energiaspórolás a széles árambeállítási tartományok révén
    • Gyors, karbantartást nem igénylő csatlakoztatás
    • Egyszerű telepítés és használat
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész