Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OVERLOAD RELAY 55...250 A SX022830 - 3RB2163-4GC2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OVERLOAD RELAY 55...250 A SX022830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 55-250 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022830

Gyártói cikkszám

3RB2163-4GC2

Gyártói típuskód

3RB2163-4GC2

Beállítható áramtartomány:

55-250 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

1000-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Kioldási osztály:

beállítható

Reset-funkció automatikus:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

1000-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Reset-funkció bemenet:

Igen

    Túlterhelési relé 55...250 A motorvédelemhez S10/S12 méret

    A SIRIUS 3RB2 túlterhelés elleni védelem biztosítja a motorok védelmét a normál terhelés miatti késleltetés, túlterhelés, fáziskiegyensúlyozatlanság vagy fázishiba ellen.

    Technikai részletek:

    • Fő áramkör: gyűjtősín csatlakozás
    • Segédáramkör: csavaros kapocs
    • Kézi-Automatikus-Reset
    • Belső testzárlat-érzékelő
    • Félvezető túlterhelés-relé
    • Széles árambeállítási tartományok
    • Különféle kioldási jellemzők
    • Alacsony hőveszteség
    • Csavaros vagy rugós kapcsok
    • Önálló telepítés lehetősége
    • Kompatibilis S6-tól S12-ig minden mérettel

    Ügyfél előnyök:

    • Energiatakarékos működés a minimális hőmérséklet-emelkedés érdekében
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatás
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész