Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OVERLOAD RELAY 55...250 A SX022831 - 3RB2163-4GF2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OVERLOAD RELAY 55...250 A SX022831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 55-250 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022831

Gyártói cikkszám

3RB2163-4GF2

Gyártói típuskód

3RB2163-4GF2

Beállítható áramtartomány:

55-250 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

1000-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Kioldási osztály:

beállítható

Reset-funkció automatikus:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

1000-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Reset-funkció bemenet:

Igen

Túlterhelési relé 55...250 A motorvédelemhez S10/S12 méret, 5...30E OSZTÁLY Kontaktor beszerelés/önálló telepítés Fő áramkör: gyűjtősín csatlakozás Segédáramkör: Rugós kapocs Kézi-Automatikus-Reset Belső testzárlat-érzékelő szilárdtest-túlterhelés-relé SI