Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Panel PC …'' (kijelző mérete) …V (működtető) kommunikáció típusa …Hz (CPU sebessége) …KB/MB (memória mérete) …KB/MB/GB (tárhely mérete) SN128318 - 6AV7251-3HD05-0DA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Panel PC …'' (kijelző mérete) …V (működtető) kommunikáció típusa …Hz (CPU sebessége) …KB/MB (memória mérete) …KB/MB/GB (tárhely mérete) SN128318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Képernyőátló - 22 in

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Képpontok száma, horizontális - 1920

  • Képpontok száma, vertikális - 1080

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128318

Gyártói cikkszám

6AV7251-3HD05-0DA0

Gyártói típuskód

6AV7251-3HD05-0DA0

Képernyőátló:

22 in

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Képpontok száma, horizontális:

1920

Képpontok száma, vertikális:

1080

Tápfeszültség típusa:

DC

Érintőképernyővel:

Igen

Billentyűzet, integrált:

Igen

SIMATIC IPC477E PRO teljesen védett IP65; 22" multi-touch (1920 x 1080); tartókarhoz (nem bővíthető, karimás felső), 4 USB (hátul); USB nélkül (elöl); Ethernet (10/100/1000)