Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PCS 7 block library SIMOC.PRO V7.0 SX030123 - 3UF7982-0AA10-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PCS 7 block library SIMOC.PRO V7.0 SX030123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Integrált diagnózisfunkció - Igen

  • SPS célrendszerre alkalmas - Nem

  • PC célrendszerre alkalmas - Igen

  • Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas - Nem

  • Windows NT operációs rendszerhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030123

Gyártói cikkszám

3UF7982-0AA10-0

Gyártói típuskód

3UF7982-0AA10-0

Integrált diagnózisfunkció:

Igen

SPS célrendszerre alkalmas:

Nem

PC célrendszerre alkalmas:

Igen

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Nem

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Nem

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Integrált vetítési funkció:

Igen

Adatrögzítő funkcióval:

Igen

Integrált kommunikációs funkció:

Igen

Integrált technológiai funkció:

Igen

Integrált üzembehelyezési funkció:

Nem

Integrált szimulációfunkció:

Igen

Integrált mozgási funkció:

Nem

Integrált analízisfunkció:

Nem

Integrált pozícionáló funkció:

Nem

Várakozási funkció integrálva:

Nem

Többnyelvű:

Nem

HMI célrendszerre alkalmas:

Nem

Egyéb célrendszerhez alkalmas:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

PCS 7 blokkkönyvtár, SIMOCODE pro V7.0, AS blokkok és előlapok a SIMOCODE pro integrációjához a folyamatvezérlő rendszerbe PCS 7 a PCS 7 V7.0 verziójához, Mérnöki szoftver egy mérnöki állomáshoz (egyetlen licenc), beleértve a futásidejű szoftvert az AS bl