Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PE-KAPOCS 4 MM 2, 1CSATL . SX038189 - 8WA1011-1PG01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PE-KAPOCS 4 MM 2, 1CSATL . SX038189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-0 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 4-0 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038189

Gyártói cikkszám

8WA1011-1PG01

Gyártói típuskód

8WA1011-1PG01

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-0 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-0 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-0 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

7.2 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

4-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-25-55 °C

Mélység:

51 mm

PE-KAPOCS 4 MM 2, 1CSATL .