Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PE- KAPOCS 95 MM 2 SX038170 - 8WA1010-1PQ00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PE- KAPOCS 95 MM 2 SX038170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 95-0 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 95-0 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038170

Gyártói cikkszám

8WA1010-1PQ00

Gyártói típuskód

8WA1010-1PQ00

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

95-0 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

95-0 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

95-0 mm2

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

1

Szín:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

nincs

Szélesség:

16 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

95-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-25-55 °C

Mélység:

75 mm

PE- KAPOCS 95 MM 2