SIEMENS - PE modul, 5P SX038074 - 8US1600-0RF02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 9 mm
Síntávolság - 60 mm
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Max. áramsín vastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038074
Gyártói cikkszám
8US1600-0RF02
Gyártói típuskód
8US1600-0RF02
Adapterszélesség:
9 mm
Síntávolság:
60 mm
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
5 mm
PE modul, rendszer 5 pólusú 9x 160 mm 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához - biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezés. A Siemens 8US gyűjtősínrendszereinek használata számos leh