SIEMENS - PEDAL PUSHBUTTON, 2 CHANGEOVER, IP65 SX026136 - 3SE3934-5CB20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Nem
Reteszeléssel - Nem
Anyag - műanyag
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026136
Gyártói cikkszám
3SE3934-5CB20
Gyártói típuskód
3SE3934-5CB20
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Nem
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP65
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védőszigeteléssel:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Szélesség:
212 mm
Magasság:
108 mm
Mélység:
34 mm
- 2 váltóérintkezős kialakítás
- 2 pedálos működés
- Védőburkolat nélkül
- Pillanatnyi érintkezős funkció
- Biztonságos működés a veszélyes területeken
- Szabad kezek a munka során
- Ideális préseknél és ütéseknél
- Megbízható kezelőeszköz a SIRIUS üzletágtól
Pedálkapcsoló 2 váltóérintkezős 2 pedálos
A SIRIUS 3SE39 pillanatnyi érintkezős lábkapcsoló ideális megoldás a növény különösen veszélyes részein, ahol szabad kezet kell tartani.