SIEMENS - PEN-BRIDGE FOR MBB BACK SX037344 - 8PQ4000-2BA24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 65 mm
Magasság - 165 mm
Mélység - 67 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037344
Gyártói cikkszám
8PQ4000-2BA24
Gyártói típuskód
8PQ4000-2BA24
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
65 mm
Magasság:
165 mm
Mélység:
67 mm
PEN-híd főgyűjtősín: hátsó, készlet = 10 egység A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kapcsoló- és vezérl