SIEMENS - PH.SEQ.MON. 3X320-500V AC50-60HZ 1CO SX030132 - 3UG4511-2AP20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Funkció fáziskiesés-felismerés - Nem
Feszültségmérési tartomány - 320-500 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030132
Gyártói cikkszám
3UG4511-2AP20
Gyártói típuskód
3UG4511-2AP20
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Nem
Feszültségmérési tartomány:
320-500 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
320-500 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
1
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
320-500 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
84 mm
Mélység:
91 mm