Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PHASE FAILURE AND SEQUENCE SX030137 - 3UG4512-1AR20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PHASE FAILURE AND SEQUENCE SX030137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 160-690 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030137

Gyártói cikkszám

3UG4512-1AR20

Gyártói típuskód

3UG4512-1AR20

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

160-690 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Nem

Levehető szorítókkal:

Igen

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Nem

Funkció aszimmetriafelismerés:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

160-690 V

Tápfeszültség DC-nél:

-99999--99999 V

Váltóérintkezők száma:

1

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

160-690 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

83 mm

Mélység:

91 mm

    3UG5512-1AR20

    A 3UG5512-1AR20 fáziskimaradás és szekvencia 3x160-690 V analóg felügyeleti relé fázishiba és sorrend figyelésére szolgál mobilrendszerekben.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 3 x 160...690 V
    • Frekvencia: 50...60 Hz AC
    • Kapcsoló típus: 1 váltóérintkezős csavarkapocs
    • Vékony kialakítás a kevesebb helyigény érdekében
    • Kivehető terminálok minden változatban
    • Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében
    • Széles feszültségtartományú és segédfeszültség nélküli változatok
    • Széles választékú tartozékok, mint egységcímkéző lemezek és fedősapkák

    Ügyfél előnyök:

    • Nemzetközi tanúsítványokkal világszerte használható
    • Alkalmazásokhoz kapcsolódó termékek könnyű kiválasztása
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás
    • Standardizált tartozékok minden reléhez
    • Alkalmas különböző mobilrendszerekhez, mint konténerek és építkezési kompresszorok