SIEMENS - PHASE FAILURE AND SEQUENCE SX030138 - 3UG4513-2BR20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030138
Gyártói cikkszám
3UG4513-2BR20
Gyártói típuskód
3UG4513-2BR20
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
160-690 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
160-690 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
94 mm
Mélység:
91 mm
- Feszültségtartomány: 3 x 160 - 690 V
- Frekvencia: 50 - 60 Hz AC
- Hiszterézis: 5% fix
- Késleltetési idő beállítás: 0-20 s
- Átkapcsoló rendszer: 2 átkapcsoló rendszer
- Hálózati SI 4 RIUS: kapcsolási felügyelet
- Nemzetközi tanúsítványok: világszerte használható
- Kivehető terminálok: minden változatban elérhető
- Csatlakozók: csavaros sorkapcsok és rugós csatlakozók
- Kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben a vékony kialakításnak köszönhetően.
- Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás.
- Széles feszültségtartományú és segédfeszültség nélküli változatok.
- Széles választékú tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek, tolófülek és fedősapkák.
- SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.
3UG5514-2BR20
A 3UG5514-2BR20 fáziskimaradás és sorrendbeállítás feszültségcsökkenés analóg figyelő relé a fázishiba és a sorrendben állítható feszültségcsökkenési aszimmetria figyelésére szolgál.