Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PHASE SEQUENCE MONITORING SX030129 - 3UG4511-1BN20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PHASE SEQUENCE MONITORING SX030129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Nem

  • Feszültségmérési tartomány - 160-260 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030129

Gyártói cikkszám

3UG4511-1BN20

Gyártói típuskód

3UG4511-1BN20

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Nem

Feszültségmérési tartomány:

160-260 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Nem

Levehető szorítókkal:

Igen

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Nem

Funkció aszimmetriafelismerés:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

160-260 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

2

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

160-260 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

92 mm

Mélység:

91 mm

!!! termék kivonása!!! Az előnyben részesített utódtípus a 3UG5511-1BR20 fázissorrend felügyelet 3x160-260 V 2 CO analóg felügyelet relé fázissorrend felügyelet 3 x 160...260 V 50...60 Hz AC 2 váltóérintkező csavarkapocs Vonalfigyelő relé SIRIUS 3UG4 a fá