SIEMENS - Pin gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás: 2x 3 fázis SN144838 - 5ST3665-0HG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 2
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869382418
Sonepar cikkszám
SN144838
Gyártói cikkszám
5ST3665-0HG
Gyártói típuskód
5ST3665-0HG
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
100 mm
Modulszélesség:
6
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás: 2x 3 fázis UL 489 szerint, 480Y/277V LS 5SJ4...-.HG Tűs gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Kön