SIEMENS - PLASTIC ENCLOSURE, 1 COMMAND POINT IP68 SX028676 - 3SU1801-1AL20-4DB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621064307
Sonepar cikkszám
SX028676
Gyártói cikkszám
3SU1801-1AL20-4DB1
Gyártói típuskód
3SU1801-1AL20-4DB1
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
1
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Tokozás vezérlő eszközökhöz, 22 mm, kerek, burkolat anyaga műanyag, burkolat felső része szürke, 1 vezérlőpont középen, A= ID kulcsos kapcsoló, fekete, 4 kapcsolóállás, műanyag, elektronikai modul IO-Link, szabadon programozható, előlapra szerelhető, Adap