SIEMENS - PLASTIC ENCLOSURE, 2 COMMAND POINTS IP68 SX028679 - 3SU1802-0AA00-0AB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028679
Gyártói cikkszám
3SU1802-0AA00-0AB2
Gyártói típuskód
3SU1802-0AA00-0AB2
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
114 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Ház anyaga: műanyag
- Ház felső része: sárga
- Vezérlőpontok száma: 2
- Mélyedés a címkék számára
- Robusztus kivitel ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
- Teljes csavarodás elleni védelem a horonymentes lyukaknak köszönhetően
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
Tokozás a vezérlőeszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT tokok egyedülálló megoldást kínálnak a 22,5 mm-es nyomógombok és jelzőlámpák felszerelésére, egyszerű és gyors telepítést biztosítva.