SIEMENS - PLC 8 csatornás bemeneti kártya GT00906 - 6ES5421-8MA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 8
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális kimenet fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00906
Gyártói cikkszám
6ES5421-8MA12
Gyártói típuskód
6ES5421-8MA12
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
7 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
24-24 V
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb