SIEMENS - PLC analóg bemeneti modul AI 8xU/I/HF 24bit SN083526 - 6ES7531-7NF00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 8
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Bemenet, áram - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623406549
Sonepar cikkszám
SN083526
Gyártói cikkszám
6ES7531-7NF00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7531-7NF00-0AB0
Analóg bemenetek száma:
8
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
24 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- 8 csatorna 1-es csoportokban
- 24 bites felbontás
- Pontosság: 0,1%
- Közös módú feszültség: 30 V AC/60 V DC
- Diagnosztika
- Hardveres megszakítások
- Mért értékek skálázható, mérési tartomány beállítása
- Kalibrálás RUN-ban
- Elülső csatlakozó (csavaros kapcsok vagy tolókapcsok) külön rendelhető
- Legrövidebb buszciklus-idő és leggyorsabb válaszidő nagy adatmennyiség esetén
- Könnyű telepítés, bekötés és üzembe helyezés
- Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez igazítva
- Széles választék a jelmodulokból a konfigurációhoz
- Univerzális alkalmazhatóság digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulokkal
Simatic S7-1500 analóg bemeneti modul AI 8xU/I HF
A SIMATIC S7-1500 analóg bemeneti modul célja a pontos és megbízható analóg jelek feldolgozása különböző ipari alkalmazásokban.