SIEMENS - PLC analóg bemeneti modul AI 8xU/R/RTD/TC HF 16bit SN083073 - 6ES7531-7PF00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 8
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Bemenet, áram - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623406488
Sonepar cikkszám
SN083073
Gyártói cikkszám
6ES7531-7PF00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7531-7PF00-0AB0
Analóg bemenetek száma:
8
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
21 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Bemenet, hőelem:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- 16 bites felbontás, akár 21 bit Felbontás RT és TC-n
- Pontosság: 0,1%
- 8 csatorna 1-es csoportokban
- Közös módú feszültség: 30 V AC/60 V DC
- Diagnosztika; Hardveres megszakítások
- Skálázható hőmérséklet mérési tartomány
- C típusú hőelem
- Kalibrálás RUN-ban
- Elülső csatlakozó (csavaros kapcsok vagy tolókapcsok) külön rendelhető
- Lehetővé teszi a legrövidebb buszciklus-időt és a leggyorsabb válaszidőt még nagy adatmennyiség esetén is
- Könnyen telepíthető, beköthető és üzembe helyezhető elosztott I/O rendszer
- Skálázható kialakítás, amely pontosan a helyszíni követelményekhez igazítható
- Széles választék a jelmodulok biztosítja a skálázható konfigurációt
- Univerzális alkalmazhatóság digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok révén
Simatic S7-1500 analóg bemeneti modul AI 8xU/R/RTD/TC HF
A SIMATIC S7-1500 analóg bemeneti modul célja a pontos és megbízható analóg jelek mérése és feldolgozása.