Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC analóg kimeneti modul AQ 4xU/I ST 16 bit SN084226 - 6ES7532-5HD00-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC analóg kimeneti modul AQ 4xU/I ST 16 bit SN084226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 4

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Nem

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Igen

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

38 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4025515080022

Sonepar cikkszám

SN084226

Gyártói cikkszám

6ES7532-5HD00-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7532-5HD00-0AB0

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

4

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

16 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Igen

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

16 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

35 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    Simatic S7-1500, analóg kimeneti modul AQ 4xU/I ST

    A SIMATIC S7-1500 analóg kimeneti modul 4 csatornával és 16 bites felbontással biztosítja a pontos és gyors adatfeldolgozást ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • 4 csatorna 4-es csoportokban
    • 16 bites felbontás, pontosság: 0,3%
    • Támogatja az EN IEC 62061:2021 szerinti SIL2 és az EN ISO 13849-1:2015 szerinti 2. kategória / PL c terheléscsoportok biztonsági célú leállítását
    • Elülső csatlakozó (csavaros kapcsok vagy tolókapcsok) külön rendelhető
    • Moduláris és méretezhető IP20-as I/O rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Legrövidebb buszciklus-idő és leggyorsabb válaszidő nagy adatmennyiség esetén
    • Könnyű telepítés, bekötés és üzembe helyezés
    • Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez igazítva
    • Széles választék digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulokból
    • Univerzális alkalmazhatóság a rendszer számára