SIEMENS - PLC Analóg kimeneti modul SN093308 - 6ES7532-5NB00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 2
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Kimeneti jel, konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623403487
Sonepar cikkszám
SN093308
Gyártói cikkszám
6ES7532-5NB00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7532-5NB00-0AB0
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Kimenet, áram:
Igen
Kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
16 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
25 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- 16 bites felbontás
- Pontosság: 0,3%
- 2 csatorna 2 fős csoportokban
- Diagnosztika és helyettesítő érték támogatása
- Támogatja az EN IEC 62061:2021 szabvány szerinti SIL2-t
- Támogatja az EN ISO 13849-1:2015 szerinti 2. kategória / PL c terheléscsoportok biztonsági célú leállítását
- Szállítás tartalmazza az elülső csatlakozót, betápláló elemet, árnyékoló konzolt és árnyékoló terminált
- Lehetővé teszi a legrövidebb buszciklus-időt és a leggyorsabb válaszidőt nagy adatmennyiség esetén
- Könnyen telepíthető, beköthető és üzembe helyezhető elosztott I/O rendszer
- Skálázható kialakítás, amely pontosan a helyszíni követelményekhez igazítható
- Széles választék a jelmodulokból, biztosítva a rendszer univerzális alkalmazhatóságát
Simatic S7-1500
A SIMATIC S7-1500 analóg kimeneti modul AQ 2x U/I ST, amely 16 bites felbontással és 0,3% pontossággal rendelkezik, ideális megoldás a biztonsági célú leállításokhoz.