SIEMENS - PLC AS-Interfész tokozott Vész-KI gomb gomba /2 z/ IP65 GT32160 - 3SF5811-0AA08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209608221
Sonepar cikkszám
GT32160
Gyártói cikkszám
3SF5811-0AA08
Gyártói típuskód
3SF5811-0AA08
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; PLC AS-Interfész tokozott Vész-KI gomb gomba /2 z/