SIEMENS - PLC Bus kábel 2 vez árnyékolt 100m/Simatic Net/ GT27518 - 6XV1830-0ET10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 2
Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2
Vezetékátmérő - 0.65 mm
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169400343
Sonepar cikkszám
GT27518
Gyártói cikkszám
6XV1830-0ET10
Gyártói típuskód
6XV1830-0ET10
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
2
Vezeték névleges keresztmetszet:
0 mm2
Vezetékátmérő:
0.65 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
1
Sodrás:
Rétegekben
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Nem
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
lila/ibolya
Érszigetelés:
egyéb
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
8 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
75 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
75 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
75 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-75 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-75 °C
NVP-érték:
0 %
- Buszkábel 2-eres, árnyékolt
- Hossz: 100 m
- Kettős árnyékolás az erős elektromágneses terekkel rendelkező ipari területekhez
- Megbízható árnyékolásérintkező és feszültségmentesítő
- Hatékony EMC-árnyékolás
- Szilikonmentes, alkalmas az autóiparban való használatra
- Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően
- Könnyű és gyors helyszíni telepítés, időmegtakarítással
- A hálózat nem érzékeny a zavarokra a csavart érpárú kábel miatt
- Rendszerszintű földelési koncepció megvalósítható
Profibus FC Standard
A PROFIBUS FC Standard kábel GPS-szabványos buszkábel, kifejezetten a gyors telepítéshez.