Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC Bus kábel,2 vez,árnyékolt 20m/Simatic Net/ GT79331 - 6XV1830-0EN20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Bus  kábel,2 vez,árnyékolt 20m/Simatic Net/ GT79331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 2

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Vezetékátmérő - 0.65 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169400329

Sonepar cikkszám

GT79331

Gyártói cikkszám

6XV1830-0EN20

Gyártói típuskód

6XV1830-0EN20

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

2

Vezeték névleges keresztmetszet:

0 mm2

Vezetékátmérő:

0.65 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Sodrott elemek száma:

1

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

lila/ibolya

Érszigetelés:

egyéb

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Külső átmérő (megközelítőleg):

8 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

75 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

75 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

75 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-75 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-75 °C

NVP-érték:

0 %

    Profibus FC Standard

    A PROFIBUS FC Standard kábel kifejezetten a gyors telepítéshez készült, és ideális megoldás az ipari környezetekben való használatra.

    Technikai részletek:

    • Buszkábel 2-eres, árnyékolt
    • Hossz: 20 m
    • Kettős árnyékolás az erős elektromágneses terekkel rendelkező területeken való használatra
    • Megbízható árnyékolásérintkező és feszültségmentesítő
    • Hatékony EMC-árnyékolás
    • Szilikonmentes, alkalmas az autóiparban való használatra
    • Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően

    Vásárlói előnyök:

    • Időtakarékos könnyű és gyors helyszíni telepítés
    • A hálózat nem érzékeny a zavarokra a csavart érpárú kábel miatt
    • Rendszerszintű földelési koncepció megvalósítása