SIEMENS - PLC Bus kábel,2 vez,árnyékolt 500m/Simatic Net/ SN161531 - 6XV1830-0ET50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Erek száma - 2
Vezetékátmérő - 0.65 mm
Sodort erek - párok
Árnyékolás a sodrat felett - fólia + fonat
Sodrott elemek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169400367
Sonepar cikkszám
SN161531
Gyártói cikkszám
6XV1830-0ET50
Gyártói típuskód
6XV1830-0ET50
Erek száma:
2
Vezetékátmérő:
0.65 mm
Sodort erek:
párok
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
1
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
lila/ibolya
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
8 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
75 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
75 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
75 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-75 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-75 °C
- Buszkábel 2-eres, árnyékolt
- Speciális konfiguráció gyorsszereléshez
- Hossz: 500 m
- Kettős árnyékolás az erős elektromágneses terekkel rendelkező ipari területekhez
- Megbízható árnyékolásérintkező és feszültségmentesítő
- Hatékony EMC-árnyékolás
- Szilikonmentes, alkalmas autóipari használatra
- Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően
- Időtakarékos, könnyű és gyors helyszíni telepítés
- A hálózat nem érzékeny a zavarokra a csavart érpárú kábel miatt
- Rendszerszintű földelési koncepció megvalósítható
Profibus FC Standard
A PROFIBUS FC Standard kábel GPS-szabványos buszkábel, kifejezetten a gyors telepítéshez.