Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC Bus kábel,2 vez,árnyékolt /Simatic Net/ SN148593 - 6XV1830-0PH10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Bus  kábel,2 vez,árnyékolt /Simatic Net/ SN148593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 2

  • Vezetékátmérő - 0.8 mm

  • Sodort erek - párok

  • Árnyékolás a sodrat felett - fólia + fonat

  • Sodrott elemek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169400725

Sonepar cikkszám

SN148593

Gyártói cikkszám

6XV1830-0PH10

Gyártói típuskód

6XV1830-0PH10

Erek száma:

2

Vezetékátmérő:

0.8 mm

Sodort erek:

párok

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Sodrott elemek száma:

1

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

lila/ibolya

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Külső átmérő (megközelítőleg):

8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-25-75 °C

    Profibus torziós kábel

    A PROFIBUS torziós kábel rendkívül rugalmas buszkábel mozgó gépalkatrészekhez, amely megbízható árnyékolást és hatékony EMC-árnyékolást biztosít.

    Műszaki részletek:

    • Szállítási egység: max. 1000 m
    • Minimális rendelési mennyiség: 20 m
    • Méterenként értékesítve
    • Szilikonmentes, alkalmas autóipari használatra
    • Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően

    Vevői előnyök:

    • Rugalmas alkalmazásokhoz ideális, különösen mozgó gépalkatrészek esetén
    • Megbízható árnyékolás-érintkező és húzásmentesítés
    • Hatékony EMC-árnyékolás a zavarok csökkentésére
    • Rendszerszintű földelési koncepció megvalósítható