Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC Bus kábel 2vez árnyékolt /Simatic Net/ GT54302 - 6XV1830-0EH10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Bus kábel 2vez árnyékolt /Simatic Net/ GT54302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 2

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.64 mm2

  • Vezetékátmérő - 0.65 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4019169400312

Sonepar cikkszám

GT54302

Gyártói cikkszám

6XV1830-0EH10

Gyártói típuskód

6XV1830-0EH10

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

2

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.64 mm2

Vezetékátmérő:

0.65 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Sodrott elemek száma:

1

Sodrás:

Rétegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

lila/ibolya

Érszigetelés:

egyéb

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Külső átmérő (megközelítőleg):

8 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

75 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

75 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

75 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-75 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-75 °C

NVP-érték:

-99999 %

    Profibus FC Standard Cable GP

    A PROFIBUS FC Standard Cable GP egy speciális konfigurációjú buszkábel, amely a gyors telepítést szolgálja.

    Műszaki részletek:

    • Buszkábel 2-eres, árnyékolt
    • Szállítási egység: max. 1000 m
    • Minimális rendelési mennyiség: 20 m méterenként
    • Kettős árnyékolás az erős elektromágneses terekkel rendelkező ipari területekhez
    • Szilikonmentes, alkalmas az autóiparban való használatra
    • Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és egyszerű helyszíni telepítés, időmegtakarítással
    • Megbízható árnyékolás és feszültségmentesítő
    • Hatékony EMC-árnyékolás a zavarok csökkentésére
    • Rendszerszintű földelési koncepció megvalósítása