SIEMENS - PLC Bus kábel 2vez árnyékolt /Simatic Net/ M12 5p 10fm GT79332 - 6XV1830-3DN10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2
Vezetékátmérő - 0.67 mm
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169402125
Sonepar cikkszám
GT79332
Gyártói cikkszám
6XV1830-3DN10
Gyártói típuskód
6XV1830-3DN10
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Vezeték névleges keresztmetszet:
0 mm2
Vezetékátmérő:
0.67 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
1
Sodrás:
Kötegekben
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
egyéb
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Külső átmérő (megközelítőleg):
8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40--40 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-60 °C
NVP-érték:
0 %