SIEMENS - PLC Bus kábel 2vez árnyékolt /Simatic Net/ M12 5p 2fm GT79333 - 6XV1830-3DH20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 2
Vezetékátmérő - 0.67 mm
Sodort erek - párok
Árnyékolás a sodrat felett - fólia + fonat
Sodrott elemek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169403511
Sonepar cikkszám
GT79333
Gyártói cikkszám
6XV1830-3DH20
Gyártói típuskód
6XV1830-3DH20
Erek száma:
2
Vezetékátmérő:
0.67 mm
Sodort erek:
párok
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
1
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Külső átmérő (megközelítőleg):
8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-60 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-60 °C
- Előre szerelt PB FC Trailing kábel
- 2 db M12 csatlakozóval, B kódolású, 5 pólusú
- Hossz: 2,0 m
- IP65 védelmi fokozat
- Átviteli sebesség: 12 Mbps
- Időtakarékos és hibamentes csatlakoztatás
- Könnyű helyszíni összeszerelés
- Alkalmazás-specifikus M12 dugaszolható kábelek
- Gyorsszerelési rendszerhez tervezve
Profibus M12 dugaszolható kábel (ET 200)
A PROFIBUS M12 dugaszolható kábel előre szerelt megoldást kínál a PROFIBUS állomások csatlakoztatásához, biztosítva a gyors és hibamentes telepítést.