SIEMENS - PLC Bus kábel 2vez árnyékolt /Simatic Net/ SN118498 - 6XV1830-0JH10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Erek száma - 2
Vezetékátmérő - 0.65 mm
Sodort erek - párok
Árnyékolás a sodrat felett - fólia + fonat
Sodrott elemek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118498
Gyártói cikkszám
6XV1830-0JH10
Gyártói típuskód
6XV1830-0JH10
Erek száma:
2
Vezetékátmérő:
0.65 mm
Sodort erek:
párok
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
1
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
lila/ibolya
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Fca
Külső átmérő (megközelítőleg):
8 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
150 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
150 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
150 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-60 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-60 °C
- 2 eres árnyékolt kivitel
- Mérőműszeres szállító egységgel értékesítve
- Maximális hossz: 1000 m
- Minimális rendelési mennyiség: 20 m
- PUR (TPE-U) külső köpeny
- Hatékony EMC-árnyékolás
- Szilikonmentes, autóipari alkalmazásra alkalmas
- Nyomtatott mérőjelölés a könnyű hosszméréshez
- Gyors telepítés, amely időt takarít meg
- Megbízható árnyékolásérintkező és feszültségmentesítő
- A hálózat nem érzékeny a zavarokra
- Rendszerszintű földelési koncepció megvalósítása
Profibus FC
A PROFIBUS FC robusztus buszkábel PUR külső köpennyel vegyi anyagoknak és mechanikai terhelésnek kitett környezetben való használatra készült.