SIEMENS - PLC Bus kábel 2vez árnyékolt /Simatic Net/ SN162057 - 6XV1831-2K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Erek száma - 2
Vezetékátmérő - 0.67 mm
Sodort erek - párok
Árnyékolás a sodrat felett - fólia + fonat
Sodrott elemek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169851527
Sonepar cikkszám
SN162057
Gyártói cikkszám
6XV1831-2K
Gyártói típuskód
6XV1831-2K
Erek száma:
2
Vezetékátmérő:
0.67 mm
Sodort erek:
párok
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
1
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
lila/ibolya
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
8 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
120 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
120 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
120 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40--40 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-60 °C
- Maximális szállító egység: 1000 m
- Minimális rendelési mennyiség: 20 m méterenként
- Halogénmentes buszkábel PUR köpennyel
- Hatékony EMC-árnyékolás
- Szilikonmentes, autóipari használatra alkalmas
- Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően
- Időt takarít meg az egyszerű és gyors helyszíni telepítés
- Megbízható árnyékolás érintkező és feszültségmentesítő
- A hálózat nem érzékeny a zavarokra
- Rendszerszintű földelési koncepció megvalósítható
Profibus FC rugalmas GP Kábel
A PROFIBUS FC rugalmas GP kábel kifejezetten a gyors telepítéshez készült, 2 vezetékes, árnyékolt megoldás.